Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO CCVN253 / 16X250T Σφουγγάρι απογύμνωσης βινυλίου-νιτριλίου 3 / 16x2 σε | AF2WMP 6YHC5

E JAMES & CO CCVN253/16X250T Σφουγγάρι Αφαίρεση Βινυλίου-Νιτρίλιο 3/16x2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WMP Μοντέλο: CCVN253/16X250TCross Ref: 6YHC5
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
€132.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπογύμνωση σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΤαινία PSA
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο15-35 (Ακτή 00)
επιμήκυνση170%
φινίρισμαΥφή
Μήκος50ft.
ΥλικόΒινύλιο-νιτρίλιο
Μέγιστη. Θερμ.+158 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό40 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3921904010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CCVN251 / 81250T Απογύμνωση με σφουγγάρι Vnyl-ntrle 1 / 8x1 / 2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "€27.48
E JAMES & CO CCVN251 / 83450T Σφουγγάρι απογύμνωσης βινυλίου-ntrle 1 / 8x3 / 4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "€41.19
E JAMES & CO CCVN251 / 8X150T Σφουγγάρι απογύμνωση βινυλίου-νιτριλίου 1 / 8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"€54.80
E JAMES & CO CCVN251 / 8X250T Σφουγγάρι απογύμνωση βινυλίου-νιτριλίου 1 / 8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"€112.65
E JAMES & CO CCVN253161250T Απογύμνωση με σφουγγάρι Vnyl-ntrle 3 / 16x1 / 2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "€31.74
E JAMES & CO CCVN253 / 163450T Απογύμνωση με σφουγγάρι Vnyl-ntrle 3 / 16x3 / 4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "€48.06
E JAMES & CO CCVN253 / 16X150T Σφουγγάρι απογύμνωσης βινυλίου-νιτριλίου 3 / 16x1 σε | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"€63.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCVN253/16X250T Σφουγγάρι Αφαίρεση Βινυλίου-Νιτρίλιο 3/16x2 In
€132.27 /μονάδα