Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO CCE251/4X150T Απογύμνωση σφουγγαριού Epdm 1/4x1 ίντσας 50 πόδια | AF2WHN 6YGU2

E JAMES & CO CCE251/4X150T Απογύμνωση σφουγγαριού Epdm 1/4x1 ίντσας 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WHN Μοντέλο: CCE251/4X150TCross Ref: 6YGU2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€117.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπογύμνωση σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΤαινία PSA
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30-50 (Ακτή 00)
επιμήκυνση160%
φινίρισμαΥφή
Μήκος50ft.
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Θερμ.+275 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-90 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό60 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 850T Sponge Stripping Epdm 1 / 8x3 / 8 Inch 50 πόδια | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "€29.43
E JAMES & CO CCE25316X3850T Απογύμνωση σφουγγαριού Epdm 3 / 16x3 / 8 Inch 50 Feet | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€40.37
E JAMES & CO CCE251 / 4X3 / 850T Sponge Stripping Epdm 1 / 4x3 / 8 Inch 50 πόδια | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€44.91
E JAMES & CO CCE251 / 8X1 / 250T Sponge Stripping Epdm 1 / 8x1 / 2 Inch 50 πόδια | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€43.59
E JAMES & CO CCE25316X1250T Απογύμνωση σφουγγαριού Epdm 3 / 16x1 / 2 Inch 50 Feet | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€51.33
E JAMES & CO CCE251 / 4X1 / 250T Sponge Stripping Epdm 1 / 4x1 / 2 Inch 50 πόδια | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "€64.04
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 450T Sponge Stripping Epdm 1 / 8x3 / 4 Inch 50 πόδια | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€60.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCE251/4X150T Απογύμνωση σφουγγαριού Epdm 1/4x1 ίντσας 50 πόδια
€117.32 /μονάδα