Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6050-3/8YTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/8 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες | AB2LRH 1MRV5

E JAMES & CO 6050-3/8YTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/8 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LRH Μοντέλο: 6050-3/8YTAPECross Ref: 1MRV5
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
€41.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3149
Ύψος πλοίου (cm)2.87
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 6050-1 / 32XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 32 "2"€9.23
E JAMES & CO 6050-1 / 16XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "2"€9.27
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 32 "2"€8.94
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "2"€13.81
E JAMES & CO 6050-3 / 16XTAPE Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "2"€12.74
E JAMES & CO 6050-1 / 4XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 4 "2"€14.94
E JAMES & CO 6050-3 / 8XTAPE Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 8 "2"€20.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/8YTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/8 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες
€41.80 /μονάδα