Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 4060-1 / 16ATAPE Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB3KJT 1TXU4

E JAMES & CO 4060-1/16ATAPE Rubber Buna-nitrile 1/16 Inch Πάχος 12 x 12 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3KJT Μοντέλο: 4060-1/16ATAPECross Ref: 1TXU4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Rubber Buna-n 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "€6.58
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Rubber Buna-n 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Rubber Buna-n 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "€23.64
E JAMES & CO 5313-1 / 8HGA Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "€27.65
E JAMES & CO 5313-3/16HGA Rubber Buna-n 3/16 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "€39.82
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Rubber Buna-n 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA Rubber Buna-n 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/16ATAPE Rubber Buna-nitrile 1/16 Inch Πάχος 12 x 12 Inch
€22.51 /μονάδα