Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 387-1 / 4A Ελαστικό κόμμι 1/4 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες | AB4GKW 1XWC9

E JAMES & CO 387-1/4A ελαστικό κόμμι 1/4 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4GKW Μοντέλο: 387-1/4ACross Ref: 1XWC9
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
€34.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαTan
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση600%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΦυσικό καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 psi
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 387-1 / 16A Ελαστικό κόμμι 1/16 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€12.46
E JAMES & CO 387-1 / 8A Ελαστικό κόμμι 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€18.86
E JAMES & CO 387-3/16A Λαστιχένιο κόμμι 3/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€29.44
E JAMES & CO 387-3 / 8A Rubber Gum 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "€50.49
E JAMES & CO 387-1 / 2A Ελαστικό κόμμι 1/2 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€60.49
E JAMES & CO 387-3 / 4A Rubber Gum 3/4 Inch Πάχος 12 x 12 In | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€114.29
E JAMES & CO 387-1A Λαστιχένιο φυσικό κόμμι 1 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες | AB4GLA 1XWD4 387-1A12 "1"€126.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 387-1/4A ελαστικό κόμμι 1/4 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες
€34.57 /μονάδα