E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM6M Rubber Epdm 1/4 ίντσες T 36 x 36 ίντσες 60a | AD2PFZ 3TEH2

E JAMES & CO 3065e1/4epdm6m καουτσούκ EPDM 1/4 ίντσες T 36 x 36 ιντσών 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PFZ Μοντέλο: 3065E1/4EPDM6MCross Ref: 3TEH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€562.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.300 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-55 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1762
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 1600-1 / 32A Rubber Epdm 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€4.96
E JAMES & CO 1600-1 / 16A Rubber Epdm 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€8.56
E JAMES & CO 1600-3 / 32A Ελαστικό Epdm 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€10.26
E JAMES & CO 1600-1 / 8A Rubber Epdm 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€15.68
E JAMES & CO 1600-3 / 16A Ελαστικό Epdm 3/16 ίντσα πάχος 12 x 12 In | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€25.24
E JAMES & CO 1600-1 / 4A Rubber Epdm 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€30.80
E JAMES & CO 1600-3 / 8A Rubber Epdm 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€47.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065e1/4epdm6m καουτσούκ EPDM 1/4 ίντσες T 36 x 36 ιντσών 60A
€562.92 /μονάδα