Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1600-1 / 8A Rubber Epdm 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKG 1MYB6

E JAMES & CO 1600-1/8A Rubber Epdm 1/8 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2NKG Μοντέλο: 1600-1/8ACross Ref: 1MYB6
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
€15.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 1600-1 / 32A Rubber Epdm 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€4.96
E JAMES & CO 1600-1 / 16A Rubber Epdm 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€8.56
E JAMES & CO 1600-3 / 32A Ελαστικό Epdm 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€10.26
E JAMES & CO 1600-3 / 16A Ελαστικό Epdm 3/16 ίντσα πάχος 12 x 12 In | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€25.24
E JAMES & CO 1600-1 / 4A Rubber Epdm 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€30.80
E JAMES & CO 1600-3 / 8A Rubber Epdm 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€47.64
E JAMES & CO 1600-1 / 2A Rubber Epdm 1/2 ίντσα πάχους 12 x 12 In | AB2NKL 1MYC1 1600-1 / 2AΒαθμός γενικού σκοπούΣκέτη300%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1000 psi€63.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/8A Rubber Epdm 1/8 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες
€15.68 /μονάδα