Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2840-1/8XTAPE Rubber Silicone 1/8 Inch Πάχος 2 x 36 In | AB2MZH 1MXC7

E JAMES & CO 2840-1/8XTAPE Rubber Silicone 1/8 Inch Πάχος 2 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MZH Μοντέλο: 2840-1/8XTAPECross Ref: 1MXC7
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
€25.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2840-1 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32ΧΣκέτη1 / 32 "€5.71
E JAMES & CO 2840-1 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16ΧΣκέτη1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2840-3 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32ΧΣκέτη3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2840-1 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2840-3 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16ΧΣκέτη3 / 16 "€33.09
E JAMES & CO 2840-1 / 4X Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2840-3 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη πάχους 3/8 ίντσες 2 x 36 ίντσες | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8ΧΣκέτη3 / 8 "€72.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/8XTAPE Rubber Silicone 1/8 Inch Πάχος 2 x 36 In
€25.70 /μονάδα