Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2840-3 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUB 1MWH6

E JAMES & CO 2840-3/16X Καουτσούκ σιλικόνης 3/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MUB Μοντέλο: 2840-3/16XCross Ref: 1MWH6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2768
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2840-1 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32ΧΣκέτη1 / 32 "€5.71
E JAMES & CO 2840-1 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16ΧΣκέτη1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2840-3 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32ΧΣκέτη3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2840-1 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2840-1 / 4X Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2840-3 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη πάχους 3/8 ίντσες 2 x 36 ίντσες | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8ΧΣκέτη3 / 8 "€72.69
E JAMES & CO 2840-1 / 2X Καουτσούκ σιλικόνη 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MUE 1MWH9 2840-1 / 2ΧΣκέτη1 / 2 "€102.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/16X Καουτσούκ σιλικόνης 3/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες
€33.09 /μονάδα