Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2840-1/16BTAPE Rubber Silicone 1/16 Inch Thick 12 x 24 Inch | AB2MYT 1MXA7

E JAMES & CO 2840-1/16BTAPE Rubber Silicone 1/16 Inch Πάχος 12 x 24 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MYT Μοντέλο: 2840-1/16BTAPECross Ref: 1MXA7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος24 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)61.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2840-1 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32AΣκέτη12 "1 / 32 "€13.95
E JAMES & CO 2840-1 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2840-3 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32AΣκέτη12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2840-1 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€40.86
E JAMES & CO 2840-3 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€75.92
E JAMES & CO 2840-1/4A Καουτσούκ Σιλικόνη 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€84.59
E JAMES & CO 2840-3 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8AΣκέτη12 "3 / 8 "€126.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/16BTAPE Rubber Silicone 1/16 Inch Πάχος 12 x 24 Inch
€60.86 /μονάδα