Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2840-3 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRV 1MWE3

E JAMES & CO 2840-3/8A Καουτσούκ σιλικόνης 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MRV Μοντέλο: 2840-3/8ACross Ref: 1MWE3
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
€125.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2840-1 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32AΣκέτη12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2840-1 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2840-3 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32AΣκέτη12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2840-1 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2840-3 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2840-1/4A Καουτσούκ Σιλικόνη 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2840-1/2A Καουτσούκ Σιλικόνη 1/2 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MRX 1MWE5 2840-1 / 2AΣκέτη12 "1 / 2 "€183.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/8A Καουτσούκ σιλικόνης 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες
€125.27 /μονάδα