E JAMES & CO 2830-1 / 16-25 Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες Th 36 In x 25 Feet | AF2FCH 6RUA6

E JAMES & CO 2830-1/16-25 Rubber Silicone 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FCH Μοντέλο: 2830-1/16-25Cross Ref: 6RUA6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,854.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση100%
φινίρισμαΛείος
Μήκος25ft.
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4135
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροεπιμήκυνσηΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2830-1/16 ρολό σιλικόνης 1/16 x 36 ιντσών 100 πόδια κόκκινο 30α | AC8VZG 3EEP4 2830-1/1630A100%100ft.550 PSI1 / 16 "€6,835.71
E JAMES & CO 2850-1/16 ρολό σιλικόνης 1/16 x 36 ιντσών 100 πόδια κόκκινο 50α | AC8VZH 3EET2 2850-1/1650A250%100ft.500 psi1 / 16 "€7,149.17
E JAMES & CO 2850-1 / 8 Roll Silicone 1/8 x 36 Inch Πλάτος 51 Πόδια Κόκκινο 50a | AC8VZJ 3EET6 2850-1/850A250%51ft.500 psi1 / 8 "€6,479.76
E JAMES & CO 2860-1/16 ρολό σιλικόνης 1/16 x 36 ιντσών 100 πόδια κόκκινο 60α | AC8VZK 3EEU1 2860-1/1660A200%100ft.500 psi1 / 16 "€7,149.17
E JAMES & CO 2860-1 / 32 Roll Silicone 1/32 x 36 Inch 150 Feet Red 60a | AC8VZL 3EEU3 2860-1/3260A200%150ft.500 psi1 / 32 "€6,122.69
E JAMES & CO 2860-1 / 8 Roll Silicone 1/8 x 36 Inch Πλάτος 51 Πόδια Κόκκινο 60a | AC8VZM 3EEU5 2860-1/860A200%51ft.500 psi1 / 8 "€6,479.76
E JAMES & CO 2830-1 / 4-10 Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες Th 36 In x 10 Feet | AF2FCJ 6RUA9 2830-1/4-1030A100%10ft.550 PSI1 / 4 "€2,875.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/16-25 Rubber Silicone 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet
€1,854.80 /μονάδα