Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE Rubber Epdm 1/4 Inch Thick 6 x 36 In | AB2NNR 1MYL6

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE Rubber Epdm 1/4 ίντσας πάχος 6 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NNR Μοντέλο: 1600-1/4ZTAPECross Ref: 1MYL6
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
€37.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3288
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 1600-1 / 32XTAPE Rubber Epdm 1/32 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32ΧTAPE1 / 32 "2"€7.22
E JAMES & CO 1600-1 / 16XTAPE Rubber Epdm 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16ΧTAPE1 / 16 "2"€13.61
E JAMES & CO 1600-3 / 32XTAPE Rubber Epdm 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32ΧTAPE3 / 32 "2"€16.80
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE Καουτσούκ Epdm 1/8 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8ΧTAPE1 / 8 "2"€12.69
E JAMES & CO 1600-3 / 16XTAPE Ελαστικό Epdm 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16ΧTAPE3 / 16 "2"€16.64
E JAMES & CO 1600-1 / 4XTAPE Ελαστικό Epdm 1/4 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4ΧTAPE1 / 4 "2"€35.24
E JAMES & CO 1600-3 / 8XTAPE Rubber Epdm 3/8 Inch Πάχος 2 x 36 In | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8ΧTAPE3 / 8 "2"€21.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE Rubber Epdm 1/4 ίντσας πάχος 6 x 36 ίντσες
€37.51 /μονάδα