Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton Tubing 3/4 Inch Id 1 Inch Outer Diameter 25 Feet | AD6XXX 4CHK9

E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton Tubing 3/4 ιντσών Id 1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XXX Μοντέλο: 1525F-7501000-25Cross Ref: 4CHK9
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
€2,728.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 75
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.1"
Θερμ. Εύρος-30 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.032 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton Tubing 3/4 Inch Id 7/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWW 4CHH3 1525S-750875-25Ακτή Α: 607 / 8 "-40 έως 400 F1 / 16 "€1,393.81
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton Tubing 3/4 Inch Id 1 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25Ακτή Α: 601"-40 έως 400 F1 / 8 "€3,203.38
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton Tubing 3/4 Inch Id 7/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Ακτή Α: 757 / 8 "-30 έως 400 F1 / 16 "€1,438.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton Tubing 3/4 ιντσών Id 1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€2,728.20 /μονάδα