E JAMES & CO 1030HG-3/8 Roll Neoprene 3/8 x 36 Inch Width 30 Feet Black 30a | AC8VYE 3EEG8

E JAMES & CO 1030HG-3/8 Roll Neoprene 3/8 x 36 ίντσες Πλάτος 30 πόδια Μαύρο 30a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VYE Μοντέλο: 1030HG-3/8Cross Ref: 3EEG8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,567.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος30ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.5227
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροεπιμήκυνσηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 1055HG-3/8 Roll Neoprene 3/8 x 36 Inch Width 30 Feet Black 60a | AC8VYJ 3EEJ8 1055ΗG-3/860A300%1500 PSI€4,140.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-3/8 Roll Neoprene 3/8 x 36 ίντσες Πλάτος 30 πόδια Μαύρο 30a
€4,567.36 /μονάδα