Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/2 Χαλύβδινη χαλύβδινη σφαιρική βαλβίδα Inn Fnpt 1-1 / 2 In | AA8YZC 1AWD1

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/2 Βαλβίδα σφαιρών από χάλυβα άνθρακα Inline Fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YZC Μοντέλο: VAE2.A0 1 1/2Cross Ref: 1AWD1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€520.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσαλοσίδερο
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 4600 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό καθίσματοςDelrin (R)
Υλικό μίσχωνΆνθρακα
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΔομή βαλβίδωνΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/4 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4ΆνθρακαΑτσαλοσίδεροΜοχλόςWOG 4600 psi1.25 "Άνθρακα2-κομμάτι€396.31
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP VAE2.A00P 1/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4ΆνθρακαΨευδάργυρος Die-CastΚλείδωμα κλειδώματοςWOG 7000 psi1 / 4 "Άνθρακα3-κομμάτι€103.19
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP VAE2.A00P 3/8 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8ΆνθρακαΨευδάργυρος Die-CastΚλείδωμα κλειδώματοςWOG 7000 psi3 / 8 "Άνθρακα3-κομμάτι€132.26
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 Βαλβίδα σφαιρών από χάλυβα άνθρακα Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2ΆνθρακαΨευδάργυρος Die-CastΚλείδωμα κλειδώματοςWOG 5800 psi1 / 2 "Άνθρακα3-κομμάτι€111.25
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP VAE2.A00P 3/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4ΆνθρακαΑτσαλοσίδεροΚλείδωμα κλειδώματοςWOG 4600 psi3 / 4 "Άνθρακα3-κομμάτι€170.47
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DYNAQUIP VAE2.A00P 1 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1ΆνθρακαΑτσαλοσίδεροΚλείδωμα κλειδώματοςWOG 4600 psi1"Άνθρακα3-κομμάτι€201.40
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP VAE2.A0 1/4 σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Inline Fnpt 1/4 In | AE8FLM 6CX22 ΒΑΕ2.Α0 1/4Χάλυβας από επιχρωμιωμένο άνθρακαΚράμα ψευδαργύρουΜοχλόςWOG 7000 psi1 / 4 "Επικαλυμμένος χάλυβας3-κομμάτι€76.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/2 Βαλβίδα σφαιρών από χάλυβα άνθρακα Inline Fnpt 1-1/2 In
€520.39 /μονάδα