Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A Ball Valve Pneumatic Double Acting 3 / 4in | AD2RNY 3TPH4

DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A Ball Valve Πνευματική διπλή δράση 3/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RNY Μοντέλο: PVA64AMD01ACross Ref: 3TPH4
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
€918.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου300 psi
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΔιπλής ενέργειας
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton (R)
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΤρία τεμάχια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7968
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8481809040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Ball Valve Πνευματική διπλή δράση 1/2in | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01AΔιπλής ενέργειας1 / 2 "€892.15
DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A Ball Valve Πνευματική διπλή δράση 1 ίντσας | AD2RNZ 3TPH5 PVA65AMD11AΔιπλής ενέργειας1"€963.13
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DYNAQUIP PVA68AMD03A Σφαιρική Βαλβίδα Πνευματική Διπλής Δράσης 2 In | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03AΔιπλής ενέργειας2"€1,639.80
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMS012A Ball Valve Pneumatic Spring Return 1 / 2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012AΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος1 / 2 "€1,061.56
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMS023A Ball Valve Pneumatic Spring Return 3 / 4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AΕπιστροφή την άνοιξη3 / 4 "€1,136.06
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PVA65AMS024A Σφαιρική βαλβίδα πνευματικό ελατήριο Επιστροφή 1 In | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AΕπιστροφή την άνοιξη1"€1,242.24
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PVA67AMS035A Επιστροφή ελατηρίου σφαιρικής βαλβίδας 1 1/2 In | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035AΕπιστροφή την άνοιξη1.5 "€1,425.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A Ball Valve Πνευματική διπλή δράση 3/4in
€918.75 /μονάδα