DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Ball Valve 2 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι | AE2NDF 4YM67

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Ball Valve 2 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NDF Μοντέλο: PHS28AJS075ACross Ref: 4YM67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,924.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μέγιστη. Πίεση1500 psi CWP, 125 psi Steam
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton (R)
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9325
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ8481809040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHS23AJD01A Σφαίρα Βαλβίδα 1/2 ίντσας Fnpt Διπλής Δράσης Ανοξείδωτο Χάλυβας | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01AΔιπλής ενέργειας1 / 2 "€746.25
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJD02A Σφαιρική βαλβίδα 3/4 ίντσας Fnpt από ανοξείδωτο ατσάλι διπλής δράσης | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AΔιπλής ενέργειας3 / 4 "€782.21
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHS25AJD02A Σφαίρα βαλβίδα 1 ιντσών Fnpt διπλής δράσης από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AΔιπλής ενέργειας1"€842.14
DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A Ball Valve 1/4 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AΕπιστροφή την άνοιξη1 / 4 "€847.35
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Ball Valve 1/2 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AΕπιστροφή την άνοιξη1 / 2 "€847.35
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A Ball Valve 3/4 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AΕπιστροφή την άνοιξη3 / 4 "€890.27
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A Ball Valve 1 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AΕπιστροφή την άνοιξη1"€1,102.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Ball Valve 2 Inch Fnpt Spring Return ανοξείδωτο ατσάλι
€1,924.95 /μονάδα