DYNALON 453615 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 32 Ounce Hdpe διαφανές - Συσκευασία των 100 | AD2TBG 3TWL3

DYNALON 453615 Δείγμα κοντέινερ 32 ουγγιών Hdpe Ημιδιαφανές - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TBG Μοντέλο: 453615Cross Ref: 3TWL3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€256.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο δείγματος
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΔΕΗ
Χωρητικότητα32 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΦυσικό
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Διάμετρος114mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος133mm
ΣτόμαΕυρύς
ShapeΣτρογγυλό κωνικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 453595 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 8 ουγγιές Hdpe ημιδιαφανές - Συσκευασία 250 | AD2TBE 3TWK4 4535958 ουγκιάΦυσικό79mm82mm250€352.60
DYNALON 453605 Δείγμα περιέκτη 16 ουγγιές πολυπροπυλένιο ημιδιαφανές - συσκευασία των 100 | AD2TBF 3TWK8 45360516 ουγκιάΦυσικό92mm92mm100€169.56
DYNALON 453555 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 86 Ounce Hdpe διαφανές - Συσκευασία 25 | AD2TBJ 3TWN2 45355583 ουγκιάΦυσικό162mm171mm25€160.15
DYNALON 454405 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 8 ουγγιές Hdpe Opaque - Πακέτο 250 | AD2YAU 3WEV4 4544058 ουγκιάΆσπρο79mm82mm250€353.23
DYNALON 454415 Container Speciman 16 Ounce Hdpe - Πακέτο 100 | AD2YAV 3WEV9 45441516 ουγκιάΆσπρο92mm92mm100€185.19
DYNALON 454425 Δείγμα εμπορευματοκιβωτίου 32 ουγγιές Hdpe Opaque - Πακέτο 100 | AD2YAW 3WEW5 45442532 ουγκιάΆσπρο114mm133mm100€298.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 453615 Δείγμα κοντέινερ 32 ουγγιών Hdpe Ημιδιαφανές - Πακέτο 100
€256.71 /πακέτο