Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 208065-0100 Scoop, Flat Bottom, 100 Ml, 67 mm/2 41/64 Inch Length, 7 29/32 X 201 mm Width, 12 PK | CR2ZZP 401R36

DYNALON 208065-0100 Scoop, Flat Bottom, 100 Ml, 67 mm/2 41/64 Inch Length, 7 29/32 X 201 mm Width, 12 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR2ZZP Πρότυπο: 208065-0100Cross Ref: 401R36
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
€128.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςScoop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2902
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 208065-1000G Scoop, Flat Bottom000 Ml, 5 35/64 X 141 mm Length, 48 mm/1.89 Inch Handle Length | CP4AEN 401R64 208065-1000GScoop6€235.44
DYNALON 208065-0025 Scoop, Flat Bottom, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Length, 19 mm/0.75 Inch Handle Length, 12 PK | CP4AEP 401R37 208065-0025Scoop12€58.73
DYNALON 208065-0250 Scoop, Flat Bottom, 250 Ml, 94 mm/3 45/64 Inch Length, 1.65 X 42 mm Handle Length, 12 PK | CP4AEQ 401R21 208065-0250Scoop12€283.22
DYNALON 208065-0050 Scoop, Flat Bottom, 50 Ml, 55.4 mm/2 3/16 Inch Length, 163 mm/6 27/64 Inch Width, 12 PK | CP4AER 401R22 208065-0050Scoop12€96.10
DYNALON 107154-0001 Scoop, Sampling, 3, 785 Ml, 406 mm/15 63/64 Inch Length, 7 63/64 X 203 mm Width | CP4AET 462X91 107154-0001Scoop1€108.43
DYNALON 490834 Scraper, Short Handled, 13 1/2 X 34.29 Cm Length, 4 1/2 X 11.43 Cm Width | CP4AEU 401R42 490834Ξύστρα1€128.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 208065-0100 Scoop, Flat Bottom, 100 Ml, 67 mm/2 41/64 Inch Length, 7 29/32 X 201 mm Width, 12 PK
€128.15 /πακέτο