Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 201315-2000A Μπουκάλι Grad Square Hdpe 2l A - Πακέτο 6 | AF3ZQH 8MTW9

DYNALON 201315-2000A Bottle Grad Square Hdpe 2l A - Pack of 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3ZQH Μοντέλο: 201315-2000ACross Ref: 8MTW9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€158.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρική φιάλη
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα2,000mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εύρος αποφοίτησης100 έως 2000 mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης50ml
Ύψος9.75 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας80mm
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος3 3 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Προσφέρει καλύτερη σταθερότητα κατά την έκχυση και εξοικονόμηση χώρου. Εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευκολία στο χύσιμο.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 201315-2000A Bottle Grad Square Hdpe 2l A - Pack of 6
€158.22 /πακέτο