Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Πόδι 1/4 ίντσας Th 5 πόδια | AD6UTV 4ATM6

DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Leg 1/4 Inch Th 5 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UTV Μοντέλο: 870750Cross Ref: 4ATM6
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
€109.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καναλιού U
Πλάτος βάσης6"
Ανοχή πλάτους βάσης+/- 0.094 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος ποδιού1.625 "
Μήκος5ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.1875 "
ΥλικόΙσοπαθική πολυεστερική πυρκαγιά-Retardanrt ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 Βαθμ.F
Τύπος ρητίνηςISOFR
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Wall Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)4.13
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΜήκος ποδιούΜήκοςΑνοχή μήκουςWall ΠάχοςΤιμή
DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Πόδι 1/4 ίντσας Th 5 πόδια | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€103.73
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Πόδι 3/8 ίντσας T 5 Πόδια | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€215.24
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Πόδι 1/4 ίντσας T 10 Πόδια | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€160.44
RFQ
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Πόδι 1/4 ίντσας T 10 Πόδια | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€265.45
RFQ
DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Leg 3 / 8in T 10 Feet | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Leg 1/4 Inch Th 5 Feet
€109.50 /μονάδα