DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Πόδι 1/4 ίντσας T 10 Πόδια | AD6UUB 4ATN3

DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 πόδι 1/4 ίντσας T 10 πόδια

Στοιχείο: AD6UUB Μοντέλο: 870810Cross Ref: 4ATN3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€160.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καναλιού U
Πλάτος βάσης4"
Ανοχή πλάτους βάσης+/- 0.094 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος ποδιού1.125 "
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.094 "
ΥλικόΙσοπαθική πολυεστερική πυρκαγιά-Retardanrt ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 Βαθμ.F
Τύπος ρητίνηςISOFR
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Wall Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9955
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΜήκος ποδιούΜήκοςΑνοχή μήκουςWall ΠάχοςΤιμή
DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Πόδι 1/4 ίντσας Th 5 πόδια | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€103.73
DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Πόδι 1/4 ίντσας Th 5 πόδια | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€109.50
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Πόδι 3/8 ίντσας T 5 Πόδια | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€215.24
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Πόδι 1/4 ίντσας T 10 Πόδια | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€265.45
RFQ
DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Leg 3 / 8in T 10 Feet | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 πόδι 1/4 ίντσας T 10 πόδια
€160.44 /μονάδα