Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAFORM 870420 Γωνία Isofr Γκρι 1/4 ίντσες Th 2 ίντσες Πόδι 5 πόδια | AD6URJ 4ATH9

DYNAFORM 870420 Angle Isofr Grey 1/4 ιντσών Th 2 inch Leg 5 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6URJ Μοντέλο: 870420Σταυρός: 4ATH9
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
€73.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό απόθεμα
ΓωνίαΠτυχία 90
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΛείος
Μήκος ποδιού2 "x 2"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.094 "
Μήκος5ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.1875 "
ΥλικόΙσοθαλική πολυεστερική πυρίμαχη ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΤιμή
DYNAFORM 870400 Γωνία Isofr Grey 1/8 Th 1 x 1 Inch Leg 5 Feet | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "€49.68
DYNAFORM 870410 Angle Isofr Grey 1/4t x 1 1/2 Inch Legs 5 Feet | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€91.60
DYNAFORM 870430 Γωνία Isofr Γκρι 1/4 ίντσες Th 3 ίντσες Πόδι 5 πόδια | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€98.75
DYNAFORM 870440 Γωνία Isofr Grey 3/8 Inch Th 3 Inch Leg 5 Feet | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€123.72
DYNAFORM 870450 Γωνία Isofr Γκρι 1/4 ίντσες Th 4 ίντσες Πόδι 5 πόδια | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€114.62
DYNAFORM 870460 Γωνία Isofr Grey 3/8 Inch Th 4 Inch Leg 5 Feet | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€151.79
DYNAFORM 870470 Γωνία Isofr Γκρι 1/2 ίντσα Th 4 ίντσες Πόδι 5 πόδια | AD6URP 4ATJ5 8704704 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "€237.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 870420 Angle Isofr Grey 1/4 ιντσών Th 2 inch Leg 5 Feet
€73.34 /μονάδα