DYNABRADE 67904 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 22 x 20 x 27 ίντσες 230v | AD6HJR 45J382

DYNABRADE 67904 Μύλος ζώνης 3 τροχών 22 x 20 x 27 ίντσες 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HJR Μοντέλο: 67904Cross Ref: 45J382

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,520.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρεις τροχούς ιμάντα
Ενισχυτές AC7.6
Ζώνη SFPM8000
Μέγεθος ζώνης2 χ 60 ίντσες
HP3
Hz60
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος27 "
συνολικό πλάτος22 "
Φάση3
Μέγεθος πλακών (σε.)X 2 6
Επιφάνεια εργασίας πίνακα2-1 / 2 x 3-1 / 2 ίντσες.
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.38
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACHPσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
DYNABRADE 67902 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 21 x 20 x 27 ίντσες 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "3230€4,480.16
DYNABRADE 67903 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 22 x 20 x 27 ίντσες 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "3460€4,480.16
DYNABRADE 67905 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 21 x 20 x 27 ίντσες 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "3460€4,520.25
DYNABRADE 67906 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 21 x 20 x 27 ίντσες 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "1115€3,853.02
DYNABRADE 67907 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 21 x 20 x 27 ίντσες 230v | AD6HJV 45J385 679077.61.521 "1230€3,853.02
DYNABRADE 67908 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 21 x 20 x 27 ίντσες 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "3230€4,480.16
DYNABRADE 67909 Τροχός ιμάντας 3 τροχών 21 x 20 x 27 ίντσες 460v | AD6HJX 45J387 67909-2.421 "3460€4,480.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 67904 Μύλος ζώνης 3 τροχών 22 x 20 x 27 ίντσες 230v
€4,520.25 /μονάδα