DYNABRADE 67801 Μύλος ζάντας 2 τροχών 21 x 29 x 29 ίντσες 230v | AD6HKG 45J396

DYNABRADE 67801 Μύλος ζώνης 2 τροχών 21 x 29 x 29 ίντσες 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6HKG Μοντέλο: 67801Cross Ref: 45J396

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,714.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος με δύο τροχούς
Ενισχυτές AC6
Ζώνη SFPM8000
Μέγεθος ζώνης2-1 / 2 x 60 ίντσες.
HP1.5
Hz60
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος29 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)2-1 / 2 x 8
Επιφάνεια εργασίας πίνακα2-1 / 2 x 3-1 / 2 ίντσες.
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.84
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACHPσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
DYNABRADE 67800 Μύλος ζάντας 2 τροχών 21 x 29 x 29 ίντσες 115v | AD6HKF 45J395 6780012.11.521 "1115€3,714.14
DYNABRADE 67802 Μύλος 2 τροχών με τροχούς 21 x 29 x 29 ίντσες 230v | AD6HKH 45J397 678024.61.521 "3230€4,072.09
DYNABRADE 67803 Τροχός ιμάντας 2 τροχών 21 x 29 x 29 ίντσες 460v | AD6HKJ 45J398 67803-1.521 "3460€4,072.09
DYNABRADE 67804 Τροχός ιμάντας 2 τροχών 22 x 29 x 29 ίντσες 230v | AD6HKK 45J399 678047.6322 "3230€4,480.16
DYNABRADE 67805 Τροχός ιμάντας 2 τροχών 22 x 29 x 29 ίντσες 460v | AD6HKL 45J401 67805-322 "3460€4,480.16
DYNABRADE 67806 Μύλος 2 τροχών με τροχούς 21 x 29 x 29 ίντσες 115v | AD6HKM 45J402 6780615.21.521 "1115€3,804.35
DYNABRADE 67807 Μύλος 2 τροχών με τροχούς 21 x 29 x 29 ίντσες 230v | AD6HKN 45J403 678077.61.521 "1230€3,804.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 67801 Μύλος ζώνης 2 τροχών 21 x 29 x 29 ίντσες 230v
€3,714.14 /μονάδα