Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 63980 Σετ τροχών επαφής 50 Duro 1 ίντσα | AJ2DRQ 48Z680

DYNABRADE 63980 Κιτ τροχού επαφής 50 Duro 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2DRQ Μοντέλο: 63980Cross Ref: 48Z680

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,188.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συναρμολόγησης τροχών
Διάμετρος1"
Δοσίμετρο50

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροΤιμή
DYNABRADE 63981 Σετ τροχών επαφής 70 Duro 1 ίντσα | AJ2DRR 48Z681 6398170€1,188.43
DYNABRADE 63982 Σετ τροχών επαφής 90 Duro 1 ίντσα | AJ2DRT 48Z682 6398290€1,188.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 63980 Κιτ τροχού επαφής 50 Duro 1 ιντσών
€1,188.43 /μονάδα