Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52580 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684

DYNABRADE 52580 Εργαλείο διακοπής αέρα Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VKG Μοντέλο: 52580Σταυρός: 13F684
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
€1,202.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.0
CFM @ Πλήρες φορτίο40.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Υλικό φρουράςΨυχρής έλασης χάλυβα
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP1.0
Τύπος μοχλούΚλείδωμα ασφαλείας
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος14.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΜοχλός ασφαλείας
Άξονας Dia.3 / 8-24 Αρσενικό
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.36
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8467111080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔιάμετρος τροχούΤιμή
DYNABRADE 52537 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685 5253710.341.03"€1,904.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52580 Εργαλείο διακοπής αέρα Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm
€1,202.66 /μονάδα