Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25Η911

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FPX Μοντέλο: 52431Σταυρός: 25H911
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
€972.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα όφσετ
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.0
CFM @ Πλήρες φορτίο36.0
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.7
Τύπος μοχλούΚλείδωμα ασφαλείας
Ελάχ. Μάνικα1 / 4 "
Συνολικό μήκος7.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΜοχλός ασφαλείας
Άξονας Dia.3/8
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το εργαλείο κοπής τροχού Dynabrade 52431 είναι ιδανικό για την κοπή λαμαρίνας, ράγες πλαισίου, σφιγκτήρες και μπουλόνια τοποθετώντας ενισχυμένους τροχούς κοπής διαμέτρου 4 ιντσών (με κεντρική οπή 3/8 ιντσών) στον άξονα 3/8"-24 Αυτό το εργαλείο αέρα Dynabrade διαθέτει λαβή που μετατοπίζεται 7 μοίρες για έλεγχο με το ένα χέρι και άνεση του χρήστη.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εργαλείο κοπής τροχού Dynabrade 52431 διαθέτει κινητήρα χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων 0.7 ίππων (522 W) για χαμηλή συντήρηση και χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Καταναλώνει αέρα 36 SCFM σε μέγιστη πίεση 90 PSIG (6.2 bar).
  • Αυτό το εργαλείο Dynabrade διαθέτει μοχλό κλειδώματος ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας λειτουργίας.
  • Διαθέτει πίσω εξάτμιση για την απόρριψη εξαντλημένου λιπαντικού ή υλικού.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συστήματα φίλτρου-ρυθμιστή-λιπαντήρα Dynabrade 11289: Αυτά τα συστήματα FRL ρυθμίζουν την πίεση του αέρα, μολύνουν το νερό του φιλτραρίσματος και λιπαίνουν αυτόν τον μύλο μολυβιού.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Αυτό το λιπαντικό αποτρέπει το σχηματισμό σκουριάς ή λάσπης.
  • Dynabrade 95460 Dynaswivel: Αυτός ο σύνδεσμος αεροπορικής εταιρείας περιστρέφεται 360 μοίρες σε δύο θέσεις για βελτίωση της ευελιξίας του εργαλείου.
  • Κιτ συντονισμού κινητήρα Dynabrade 96045: Αυτό το κιτ περιέχει διάφορα εξαρτήματα για τη διατήρηση του κινητήρα της μονάδας και την αύξηση της διάρκειας ζωής της.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI B186.1
  • ANSI B7.1
  • OSHA 2206

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο ήχο παράγει αυτό το εργαλείο κοπής τροχού Dynabrade 52431;

A. Το εργαλείο κοπής τροχού Dynabrade 52431 παράγει μέγιστο θόρυβο 88 dB(A).

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα αυτού του εργαλείου τροχού κοπής Dynabrade 52431;

Α. Αυτό το πνευματικό εργαλείο Dynabrade έχει μέγιστη ταχύτητα 20000 σ.α.λ.

Ε. Τι μέγεθος σωλήνα αέρα απαιτείται για αυτό το εργαλείο κοπής τροχού Dynabrade 52431;

A. Αυτό το εργαλείο αποκοπής Dynabrade έχει σύνδεση NPT 1/4 ιντσών, που το καθιστά κατάλληλο για σωλήνα 1/4 ίντσας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
DYNABRADE 52430 Offset Air Cut Off Tool 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25Η910 524308.032.015,000 rpm€1,011.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm
€972.18 /μονάδα