Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52430 Offset Air Cut Off Tool 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25Η910

DYNABRADE 52430 Offset Air Cut Off Tool 15k Rpm 32 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FPW Μοντέλο: 52430Σταυρός: 25H910

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,011.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα όφσετ
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.0
CFM @ Πλήρες φορτίο32.0
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.7
Τύπος μοχλούΚλείδωμα ασφαλείας
Ελάχ. Μάνικα1 / 4 "
Συνολικό μήκος7.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΜοχλός ασφαλείας
Άξονας Dia.3/8
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4602
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25Η911 524319.036.020,000 rpm€972.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52430 Offset Air Cut Off Tool 15k Rpm 32 Cfm
€1,011.22 /μονάδα