DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb | AA8CAF 16Y672

DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8CAF Μοντέλο: 4M-D1A-10-SΣταυρός: 16Y672

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,135.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό κιτ ανύψωσης
Εύρος ρύθμισης10 "
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
Τοποθέτηση ΤύποςΡετρό Fit
Αριθμός κυλίνδρων4
Βίδα μεγέθους1/4 "20
Κτύπημα10 "
Μήκος σωλήνα96 "-96" -60 "-60"
ΧαρακτηριστικάΑξεσουάρ πάγκου εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1275
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΑξιολόγηση φορτίουΚτύπημαΤιμή
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 λίβρες6"€1,055.21
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 λίβρες8"€1,132.86
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 λίβρες12 "€1,146.26
DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 λίβρες16 "€1,207.85
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Electric 1000 Lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 λίβρες6"€1,464.96
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Electric 1000 Lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 λίβρες8"€1,542.63
DYNA-LIFT 4E-D1A-10-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Electric 1000 Lb | AA8CAL 16Y677 4E-D1A-10-S10 "1000 λίβρες10 "€1,582.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Υδραυλικό κιτ ανύψωσης 4 Post Mnl 1000 Lb
€1,135.55 /μονάδα