Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS TID-1220 Ένδειξη θερμοκρασίας, 2.72 ίντσες Βάθος | AC2CJE 2HMF2

DWYER INSTRUMENTS TID-1220 Ένδειξη θερμοκρασίας, 2.72 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CJE Μοντέλο: TID-1220Cross Ref: 2HMF2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης θερμοκρασίας
Ακρίβεια1%
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος2.72
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 3
Διάστημα οθόνης-999 να 999
Τύπος οθόνηςΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση μονάδωνΒαθμ. ντο
ταιριάζειΑποκοπή 2.8" x 1.14".
Τύπος εισόδουPTC Thermistor
Εκτίμηση IPIP 64
Τοποθέτηση ΤύποςΣυνδετήρας
Παραγωγή5 / 12V DC
Τάση εξόδου5 / 12V DC
Απαιτούμενη ισχύς230V AC
Θερμ. Εύρος-58 Βαθμοί. έως 302 μοίρες. ντο
Θερμ. Ανάλυση1 μοίρες
ΧαρακτηριστικάΘερμίστορ Θερμοκρασίας, Συντελεστής Θετικής Θερμοκρασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςES

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: LOVE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνΑπαιτούμενη ισχύςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
DWYER INSTRUMENTS TID-3100 Δείκτης θερμοκρασίας, 110VAC | AC2CHY 2HME5 TID-3100-110V AC-Διαδικασία€87.98
DWYER INSTRUMENTS TID-3200 Δείκτης θερμοκρασίας, 230VAC | AC2CHZ 2HME6 TID-3200-230V AC-Διαδικασία€89.08
DWYER INSTRUMENTS TID-3400 Ένδειξη θερμοκρασίας, 24VAC/DC | AC2CJA 2HME7 TID-3400-24V AC / DC-Διαδικασία€87.98
DWYER INSTRUMENTS TID-1110 Ένδειξη θερμοκρασίας, -58 μοίρες έως 302 μοίρες F Εύρος εισόδου | AC2CJB 2HME8 TID-1110Βαθμ. φά110V AC-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φάΘερμίστορ Θερμοκρασίας, Συντελεστής Θετικής Θερμοκρασίας€75.15
DWYER INSTRUMENTS TID-1120 Ένδειξη θερμοκρασίας, -58 μοίρες έως 150 μοίρες F Εύρος εισόδου | AC2CJC 2HME9 TID-1120Βαθμ. ντο110V AC-58 Βαθμοί. έως 302 μοίρες. ντοΘερμίστορ Θερμοκρασίας, Συντελεστής Θετικής Θερμοκρασίας€78.25
DWYER INSTRUMENTS TID-1210 Ένδειξη θερμοκρασίας, 3ψήφιο κόκκινο LED | AC2CJD 2HMF1 TID-1210Βαθμ. φά230V AC-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φάΘερμίστορ Θερμοκρασίας, Συντελεστής Θετικής Θερμοκρασίας€70.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TID-1220 Ένδειξη θερμοκρασίας, 2.72 ίντσες Βάθος
€70.51 /μονάδα