Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-F1244-14 Αισθητήρας θερμοκρασίας βύθισης, 20k Ohm, μήκος 12 ιντσών | AE8EYX 6CTZ5

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-F1244-14 Αισθητήρας θερμοκρασίας βύθισης, 20k Ohm, μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EYX Μοντέλο: TE-IBN-F1244-14Cross Ref: 6CTZ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος θερμοκρασίας βύθισης
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Τύπος τοποθέτησηςΤοποθέτηση συμπίεσης
Συνδετήρας ανιχνευτήΕξατομικευμένο
Έλεγχος Dia.1 / 4 "
Μήκος ανιχνευτή12 "
Υλικό ανίχνευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. RTD. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο
Θερμ. Όριο (βαθμός F)-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςΘερμίστορ 20 K Ohm
Θερμίστορ Θερμ. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντο
ΧρήσηΑέρας ή υγρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμίστορ Θερμ. Ακρίβεια αισθητήραΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΧρήσηΜήκος σύρματοςΣυνδετήρας ανιχνευτήΜήκος ανιχνευτήΘερμ. RTD. Ακρίβεια αισθητήραΤιμή
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, μήκος 4 ίντσες, διάμετρος 1/4 ίντσας | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο4"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 6 ιντσών | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο6"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 8 ιντσών | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο8"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 12 ιντσών | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο12 "-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 18 ιντσών | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο18 "-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€24.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 2, Μήκος 4 ίντσες | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο4"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 2, Μήκος 6 ιντσών | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο6"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€17.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-F1244-14 Αισθητήρας θερμοκρασίας βύθισης, 20k Ohm, μήκος 12 ιντσών
€2.90 /μονάδα