Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS GBTB54071 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Bimetal, 50 to 550 Deg F Range | AB3REY 1UYZ3

DWYER INSTRUMENTS GBTB54071 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 550 Deg F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3REY Μοντέλο: GBTB54071Cross Ref: 1UYZ3
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
€154.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο Glow In Dark Dial
Ακρίβεια-/+ 1%
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος5"
ΒαθμόςΒαθμός 300, Βαθμός 304
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φακούΠοτήρι
Ανάλυση2 μοίρες
Τύπος κλίμακαςΕνιαία Κλίμακα
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου4"
Θερμ. Εύρος50 μοίρες έως 550 μοίρες. φά
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία σύνδεσηςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, 1/2 Inch NPT Connection, 0 έως 250 Deg F Εύρος | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Πίσω2 1 / 2 "0 μοίρες έως 250 μοίρες. φά€154.89
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 300 Deg F | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Πίσω2 1 / 2 "50 μοίρες έως 300 μοίρες. φά€156.19
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, 1/2 Inch NPT Connection, 0 έως 500 Deg F Εύρος | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Πίσω2 1 / 2 "0 μοίρες έως 500 μοίρες. φά€152.93
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 20 έως 240 Deg F | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Πίσω2 1 / 2 "20 μοίρες έως 240 μοίρες. φά€159.19
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, 1/2 Inch NPT Connection, 0 έως 300 Deg F Εύρος | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Πίσω2 1 / 2 "0 μοίρες έως 300 μοίρες. φά€154.89
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 400 Deg F | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Πίσω2 1 / 2 "50 μοίρες έως 400 μοίρες. φά€152.93
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 550 Deg F | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Πίσω2 1 / 2 "50 μοίρες έως 550 μοίρες. φά€154.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTB54071 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 550 Deg F
€154.89 /μονάδα