Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, περίβλημα NEMA 13, SDPT | AD7PJK 4FTP2

DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, περίβλημα NEMA 13, SDPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PJK Μοντέλο: ADPS-05-2-NCross Ref: 4FTP2
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
€39.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης διαφορικής πίεσης
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 13
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας40" wc
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.8 έως 4" wc
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-40 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά
Τύπος διακόπτηSPDT
Σωλήνας μέσα Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΔιαφορικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

Οι ρυθμιζόμενοι διακόπτες διαφορικής πίεσης της σειράς Dwyer ADPS είναι διακόπτες γενικής χρήσης, που αποδεικνύουν τη ροή αέρα, σχεδιασμένοι για εφαρμογές HVAC και αυτοματισμού κτιρίων. Η σειρά ADPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση θετικής, αρνητικής ή διαφορικής πίεσης αέρα. Το διάφραγμα σιλικόνης και το ελατήριο βαθμονόμησης στεγάζονται σε ένα ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα με αφαιρούμενο κάλυμμα που προστατεύει το κουμπί ρύθμισης του σημείου ρύθμισης και τους ακροδέκτες του διακόπτη ενεργοποίησης κουμπώματος. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται μέσω ενός ανοίγματος διαμέτρου 7/8 στο κάλυμμα που δέχεται σύνδεση αγωγού 1/2. Οι συνδέσεις δειγματοληψίας αέρα δέχονται το 1/4 στη σωλήνωση ID.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, Σύνδεση M20 | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-Ν€48.08
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, 0.12 έως 1.6 ίντσες Μέγεθος | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-Ν€45.62
DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, συμπαγής | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-Ν€48.13
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, CE & RoHS Εγκεκριμένο | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-Ν€42.84
DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, 4 έως 10 ιντσών Wc | AD7PJM 4FTP4 ADPS-07-2-Ν€40.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Διακόπτης διαφορικής πίεσης, περίβλημα NEMA 13, SDPT
€39.95 /μονάδα