Οι ρυθμιζόμενοι διακόπτες διαφορικής πίεσης της σειράς Dwyer ADPS είναι διακόπτες γενικής χρήσης, που αποδεικνύουν τη ροή αέρα, σχεδιασμένοι για εφαρμογές HVAC και αυτοματισμού κτιρίων. Η σειρά ADPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση θετικής, αρνητικής ή διαφορικής πίεσης αέρα. Το διάφραγμα σιλικόνης και το ελατήριο βαθμονόμησης στεγάζονται σε ένα ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα με αφαιρούμενο κάλυμμα που προστατεύει το κουμπί ρύθμισης του σημείου ρύθμισης και τους ακροδέκτες του διακόπτη ενεργοποίησης κουμπώματος. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται μέσω ενός ανοίγματος διαμέτρου 7/8 στο κάλυμμα που δέχεται σύνδεση αγωγού 1/2. Οι συνδέσεις δειγματοληψίας αέρα δέχονται το 1/4 στη σωλήνωση ID.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο διακόπτης διαφορικής πίεσης Dwyer διαθέτει διακόπτη SPDT που αποτελείται από έναν ακροδέκτη εισόδου και δύο ακροδέκτες εξόδου.
- Το κουμπί ρύθμισης διπλής κλίμακας βοηθά στην αλλαγή της πίεσης μεταγωγής και εξαλείφει την ανάγκη για μανόμετρο.
- Αυτός ο ανθεκτικός διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα με μια σύνδεση πίεσης στραμμένη προς τα κάτω για μέγιστη ασφάλεια.
- Διαθέτει σώμα PA 6.6 για χαμηλή απορρόφηση υγρασίας και διάφραγμα πυριτίου για χημική αντοχή.
- Αυτός ο διακόπτης πίεσης Dwyer μπορεί να χειριστεί μέγιστες τιμές θερμοκρασίας και πίεσης 185 βαθμών F και 40 σε wc (10 kPa), αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ντουέιερ Συμβουλή στατικής πίεσης: Είναι σχεδιασμένο για χρήση με μετρητές, ελεγκτές και διακόπτες πίεσης για την παρακολούθηση της πτώσης στατικής πίεσης στα πηνία ψύξης, τις πιέσεις εκκένωσης και τις εισόδους ανεμιστήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι η διαφορική πίεση;
Α. Η διαφορική πίεση ορίζεται ως η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων σημείων. Μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας αισθητήρες διαφορικής πίεσης για την ανίχνευση αύξησης / μείωσης της πίεσης μέσα σε ένα σύστημα.
Ερ. Τι σημαίνει PA;
Το A. PA 6.6 είναι ένας τύπος πολυαμιδίου που παρέχει υψηλή αντοχή σε κρούση, ακαμψία, χαμηλή πυκνότητα και υψηλή θερμική σταθερότητα.
Ε. Τι είναι η βαθμολογία περιβλήματος NEMA 13;
A. Το περίβλημα NEMA 13 προστατεύει από τυχαία επαφή με επικίνδυνα ή ευαίσθητα μέρη και από εισροή ξένων ουσιών που κυκλοφορούν, όπως σκόνη, βρωμιά ή πιτσίλισμα/στάξιμο νερού. Αντιστέκεται επίσης στην είσοδο μη διαβρωτικού λαδιού και ψυκτικού.
Ε. Ποια είναι η σημασία του τύπου λεπίδας που αποστραγγίζεται;
A. Ο τύπος λεπίδας με δυνατότητα αποστράγγισης αποτρέπει τη συσσώρευση νερού, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση του νερού της βροχής και αποτρέποντας πιθανές ζημιές που προκαλούνται από τη διείσδυση νερού.