Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P9-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI | AC8TRE 3DRH3

DWYER INSTRUMENTS Μετατροπέας πίεσης 628-00-GH-P9-E1-S1, 0 έως 15 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TRE Model: 628-00-GH-P9-E1-S1Cross Ref: 3DRH3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€398.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Μήκος καλωδίου3 πόδια.
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εμφάνιση μονάδωνΠίεση
ΒαθμόςGrade 316, Grade 316L
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στέγασηςΓενικού σκοπού
Εκτίμηση IPIP 66
Αντίσταση βρόχου0 έως 1000 Ωμ
Μέγιστη. Ρεύμα38 mA
Μέγιστη. Πίεση30 psig
Αξιολόγηση NEMA4X
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς13 σε 30V DC
Εύρος πίεσης0 έως 15 psia
Χρόνος Απόκρισης300 δευτερόλεπτο
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Πομπός πίεσης, ελάχιστη πίεση 0 psia, μέγιστη πίεση 15 psia, ηλεκτρικές συνδέσεις καλωδίων & καλωδίων, Έξοδος 4 έως 20 mA DC, Ακρίβεια +/-1 Ποσοστό πλήρους κλίμακας, Αριθμός συρμάτων 2, Σύνδεση διαδικασίας Φύλο Αρσενικό, Μέγεθος σύνδεσης διαδικασίας 1 /2 ίντσες, Τύπος σύνδεσης διεργασίας NPT, Απαιτούμενη ισχύς 10 έως 30 V DC, Βαθμολογία NEMA NEMA 4X, Βαθμολογία IP IP66, Σειρά 628, Στυπιοθλίπτη καλωδίωσης εισόδου, Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 200 βαθμοί F, ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 0 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΗλεκτρική σύνδεσηΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "ΟδηγείΑνοξείδωτο ατσάλι30 psig0 έως 15 psia€286.07
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Αγωγός | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Πλακέτα τερματικού με σύνδεση αγωγούΧυτά αλουμίνιο30 psig0 έως 15 psig€348.77
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ανοξείδωτο ατσάλι30 psig0 έως 15 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Αγωγός | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Πλακέτα τερματικού με σύνδεση αγωγούΧυτά αλουμίνιο60 psig0 έως 30 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ανοξείδωτο ατσάλι60 psig0 έως 30 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Αγωγός | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Πλακέτα τερματικού με σύνδεση αγωγούΧυτά αλουμίνιο100 psig0 έως 50 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ανοξείδωτο ατσάλι100 psig0 έως 50 psig€275.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Μετατροπέας πίεσης 628-00-GH-P9-E1-S1, 0 έως 15 PSI
€398.07 /μονάδα