Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Πομπός πίεσης, Αναλογικός βιδωτός ακροδέκτης, WC 0 έως 2 ιντσών | AB3YEX 1W419

DWYER INSTRUMENTS 605-2 πομπός πίεσης, τερματικό αναλογικής βίδας, WC 0 έως 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YEX Πρότυπο: 605-2Cross Ref: 1W419
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
€595.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη πομπού
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ηλεκτρική Ακρίβεια-/+ 0.5%
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ωμ
Μέγιστη. Ρεύμα38 mA
Μέγιστη. Πίεση2 psi
Μηχανική Ακρίβεια-/+ 2%
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ακρίβεια εξόδου-/+2% Πλήρης κλίμακα
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 35V DC
Εύρος πίεσης0 έως 2" wc
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.05 "WC
Θερμ. Εύρος20 μοίρες έως 120 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πομπός ένδειξης Series 605 Magnehelic® παρέχει τόσο οπτική παρακολούθηση όσο και ηλεκτρονικό έλεγχο πολύ χαμηλής διαφορικής πίεσης. Η Σειρά 605 είναι ιδανική για εφαρμογές ελέγχου στην κατασκευή συστημάτων HVAC όπου η τοπική ένδειξη είναι επιθυμητή κατά τη διάρκεια ελέγχων ρουτίνας συντήρησης ή απαραίτητη όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο σύστημα. Ο ευανάγνωστος μετρητής κλήσης συμπληρώνεται από το σήμα ελέγχου δύο καλωδίων, 4-20 mA που χρησιμοποιεί τον αποδεδειγμένο στο χρόνο μηχανικό σχεδιασμό μετρητή Dwyer® Magnehelic® και την τεχνολογία πομπού Series 600. Ο σχεδιασμός δύο καλωδίων με λωρίδα ακροδεκτών στο πίσω μέρος απλοποιεί τη σύνδεση σε οποιονδήποτε βρόχο ελέγχου 4-20 mA που τροφοδοτείται από τροφοδοσία 10-35 VDC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική ΑκρίβειαΜέγιστη. ΠίεσηΜηχανική ΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 605-0 Πομπός πίεσης, αναλογικός βιδωτός ακροδέκτης, 0 έως 0.50 ίντσες WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2%10 psi-/+ 3%0 έως 0.50" wc€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-1 Πομπός διαφορικής πίεσης, αναλογικός βιδωτός ακροδέκτης, 0 έως 1 ίντσας WC | AD2NQG 3T311 605-1-/+ 2%10 psi-/+ 2%-€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-3 Πομπός διαφορικής πίεσης, αναλογικός βιδωτός ακροδέκτης, WC 0 έως 3 ιντσών | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-10 Πομπός διαφορικής πίεσης, αναλογικός βιδωτός ακροδέκτης, 0 έως 10 ίντσες WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€595.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-2 πομπός πίεσης, τερματικό αναλογικής βίδας, WC 0 έως 2 ιντσών
€595.48 /μονάδα