Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURO 42070613-MAXHAND Industrial Pressure Gauge, With Red Max Hand, 0 to 160 psi, 4 1/2 Inch Size Dial | CP3XZA 442Y21

DURO 42070613-MAXHAND Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, με κόκκινο Max Hand, 0 έως 160 psi, Καντράν μεγέθους 4 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3XZA Μοντέλο: 42070613-MAXHANDΣταυρός: 442Y21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€236.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DURO 4.2072413E7 Industrial Compound Gauge, 30 έως 0 έως 100 Inch Size Hg/psi, 4 1/2 Inch Size Dial | CP3XXP 442Y05 4.2072413E7Σύνθετο μετρητή€205.58
DURO 4.2072113E7 Industrial Compound Gauge, 30 έως 0 έως 15 Inch Size Hg/psi, 4 1/2 Inch Size Dial | CR2ZXL 442Y14 4.2072113E7Σύνθετο μετρητή€205.58
DURO 4.2072213E7 Industrial Compound Gauge, 30 έως 0 έως 30 Inch Size Hg/psi, 4 1/2 Inch Size Dial | CP3XXQ 442Y04 4.2072213E7Σύνθετο μετρητή€205.58
DURO 4.2072713E7 Industrial Compound Gauge, 30 έως 0 έως 300 Inch Size Hg/psi, 4 1/2 Inch Size Dial | CP3XXR 442Y16 4.2072713E7Σύνθετο μετρητή€205.58
DURO 4.2072313E7 Industrial Compound Gauge, 30 έως 0 έως 60 Inch Size Hg/psi, 4 1/2 Inch Size Dial | CP3XXT 442Y15 4.2072313E7Σύνθετο μετρητή€205.58
DURO 4.2071313E7 Βιομηχανικό μετρητή πίεσης, 0 έως 1000 PSI, Καντράν μεγέθους 4 1/2 ίντσας, Μέγεθος 1/4 ίντσας NPT Αρσενικό | CP3XXZ 442Y18 4.2071313E7Μανόμετρο€205.58
DURO 4.2070513E7 Industrial Pressure Mauge, 0 έως 100 psi, 4 1/2 Inch Size Dial, 1/4 Inch Size NPT Male | CP3XYA 442Y09 4.2070513E7Μανόμετρο€205.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURO 42070613-MAXHAND Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, με κόκκινο Max Hand, 0 έως 160 psi, Καντράν μεγέθους 4 1/2 ίντσας
€236.16 /μονάδα