Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURO 4207-2333-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 60 Psi 4-1 / 2 ίντσα | AE6FTF 5RPJ5

DURO 4207-2333-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 60 Psi 4-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FTF Μοντέλο: 4207-2333-CERTCross Ref: 5RPJ5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€288.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Ακρίβεια+ /-0.5%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST με δεδομένα
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση5 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Σειρά30 "Hg Vac έως 60 Psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΠεριστρέψτε από ανοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση1 "Hg, 1 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.909
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
DURO 4207-2133-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 15 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac έως 15 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
DURO 4207-2233-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac έως 30 psi1 "Hg, 1 psi€288.79
DURO 4207-2433-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 100 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac έως 100 Psi5 "Hg έως 1 psi€288.79
DURO 4207-2533-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 150 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac έως 150 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
DURO 4207-2633-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 200 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac έως 200 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
DURO 4207-2733-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 300 Psi 4-1/2 ίντσα | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac έως 300 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
DURO 4207-2833-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 400 Psi 4-1/2 ίντσα | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac έως 400 psi5 "Hg, 5 psi€288.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURO 4207-2333-CERT Compound Gauge 30 Hg έως 60 Psi 4-1/2 ίντσα
€288.79 /μονάδα