DURHAM MANUFACTURING WHPTLUA30486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χείλη επάνω, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6LZL

DURHAM MANUFACTURING WHPTLUA30486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χείλη επάνω, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6LZL Μοντέλο: WHPTLUA30486MR95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€744.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος52.81 "
Μήκος51.625 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών12
Πλάτος30.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.2138
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING WHPTA-WD-2448-8MR-95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, ξύλινο κατάστρωμα, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6LYX WHPTA-WD-2448-8MR-9549.25 "51.75 "1800 lbs.24 "€876.75
DURHAM MANUFACTURING WHPTA-WD-3060-8MR-95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, ξύλινο κατάστρωμα, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CF6LYY WHPTA-WD-3060-8MR-9549.25 "63.75 "1800 lbs.30 "€1,032.13
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24485PH95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6LYZ WHPTA24485PH9550.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€644.43
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες, γκρι | CF6LZA WHPTA24486MR9551.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€687.14
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24606MR95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6LZB WHPTA24606MR9551.3125 "63.625 "2000 lbs.24.38 "€774.31
DURHAM MANUFACTURING WHPTA30486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6LZC WHPTA30486MR9551.3125 "51.625 "2000 lbs.30.38 "€749.99
DURHAM MANUFACTURING WHPTA30605PH95 Πλατφόρμα φορτηγού, ρυθμιζόμενο ύψος, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CF6LZD WHPTA30605PH9550.3125 "63.625 "2000 lbs.30.38 "€798.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WHPTLUA30486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, ρυθμιζόμενο ύψος, χείλη επάνω, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες
€744.22 /μονάδα