DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-36120-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 120 x 36 ίντσες | CF6LYE

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-36120-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας ποδιού, σκληρυμένος σκληρός πίνακας, μέγεθος 120 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6LYE Μοντέλο: WBF-TH-36120-95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,765.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο πάγκο εργασίας
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος42.3125 "
Μήκος120 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος36.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.2
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειας εργασίαςΒάθοςΤύπος ακμήςΎψοςΜήκοςΥλικόΚορυφαίο πάχοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα72 "€985.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα96 "€1,097.66
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 30 ίντσες | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα72 "€1,019.25
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 30 ίντσες | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα96 "€1,174.86
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 120 x 48 ίντσες | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Ατσάλι48 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα120 "€1,640.94
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Σκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα36 "Τετράγωνα42.3125 "-Ατσάλι5 / 16 "36.25 "€1,236.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Σκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα36 "Τετράγωνα42.3125 "-Ατσάλι5 / 16 "36.25 "€1,448.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-36120-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας ποδιού, σκληρυμένος σκληρός πίνακας, μέγεθος 120 x 36 ίντσες
€1,765.81 /μονάδα