DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB2VYT 1PB28

DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας ποδιών, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 36 ίντσες

Στοιχείο: AB2VYT Μοντέλο: WBF-3672-95Cross Ref: 1PB28
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€985.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο πάγκο εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΑκτίνα 1/2 "
Ύψος28 έως 42 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία
Αξιολόγηση φορτίου2000 λίβρες
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Κορυφαίο πάχος14 γκα
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας14 ga. Ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειας εργασίαςΒάθοςΤύπος ακμήςΎψοςΜήκοςΥλικόΚορυφαίο πάχοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα96 "€1,097.66
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 30 ίντσες | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα72 "€1,019.25
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 30 ίντσες | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα96 "€1,174.86
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 120 x 48 ίντσες | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Ατσάλι48 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα120 "€1,640.94
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Σκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα36 "Τετράγωνα42.3125 "-Ατσάλι5 / 16 "36.25 "€1,236.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Σκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα36 "Τετράγωνα42.3125 "-Ατσάλι5 / 16 "36.25 "€1,448.21
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 60 x 30 ίντσες | AD8ZTB 4NUR5 WBF-3060-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα60 "€1,006.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας ποδιών, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 36 ίντσες
€985.88 /μονάδα