DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-2-3K-TLD-95 Καρότσι, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/4 x 39 ίντσες | CF6LKB

DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-2-3K-TLD-95 Καλάθι αποθέματος, 2 ράφια, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/4 x 39 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6LKB Μοντέλο: RSC-1836-2-3K-TLD-95

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€608.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος39 "
Μήκος42.25 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος18.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7558
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.HandleΤύπος λαβήςΎψοςΜήκοςΎψος χειλιώνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Καλάθι αποθέματος, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 36 x 18 ίντσες, χάλυβας | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Παλτό σε σκόνη600 λίβρες5"Ατσάλι---3"€528.24
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Καλάθι, βαρέως τύπου, μέγεθος 36 x 18 ίντσες | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€814.94
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€879.73
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,207.16
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 48 x 30 ίντσες | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,245.90
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,875.88
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Stock Cart, Heavy Duty, 3 ράφι, Μέγεθος 60 x 30 ίντσες | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Παλτό σε σκόνη-8"-----€1,770.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-2-3K-TLD-95 Καλάθι αποθέματος, 2 ράφια, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/4 x 39 ίντσες
€608.96 /μονάδα