DURHAM MANUFACTURING PST-2448-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενος σωλήνας, μέγεθος 24-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 ίντσες | CF6LFQ

DURHAM MANUFACTURING PST-2448-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενος σωλήνας, μέγεθος 24-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6LFQ Μοντέλο: PST-2448-95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό σωληνώσεων
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος40.88 "
Μήκος51.375 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.5658
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING PST-2436-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενος σωλήνας, μέγεθος 24-3/8 X 39-3/8 X 40-7/8 ίντσες | CF6LFP PST-2436-9540.88 "39.375 "24.38 "€563.03
DURHAM MANUFACTURING PST-3048-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενος σωλήνας, μέγεθος 30-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 ίντσες | CF6LFR PST-3048-9540.88 "51.375 "30.38 "€707.18
DURHAM MANUFACTURING PST-3060-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενος σωλήνας, μέγεθος 30-3/8 x 63-3/8 x 40-7/8 ίντσες | CF6LFT PST-3060-9540.88 "63.375 "30.38 "€716.65
DURHAM MANUFACTURING PST6W-3672-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενοι σωλήνες, 6 τροχίσκοι, μέγεθος 36-3/8 x 75-3/8 x 38-7/8 ίντσες | CF6LFU PST6W-3672-9538.875 "75.375 "36.38 "€955.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PST-2448-95 Pipe Stake Truck, 4 αφαιρούμενος σωλήνας, μέγεθος 24-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 ίντσας
€592.64 /μονάδα