DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Φορητό γραφείο, 3 ράφι, 2 συρτάρι, μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 ίντσες | AE4MWB 5LVH2

DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Φορητό γραφείο καταστημάτων, 3 ράφια, 2 συρτάρια, μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MWB Μοντέλο: PSD-2436-3-2D-95Cross Ref: 5LVH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,069.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Βάθος συρταριού19-13 / 16 "
Ύψος συρταριού6.75 "
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού100 λίβρες
Πλάτος συρταριού14 5 / 16 "
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
HandleΧάλυβα σωληνοειδές
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.3
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)141.29
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό κάστερφινίρισμαΥλικόΑριθμός συρταριώνΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Φορητό γραφείο, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 24 ίντσες, γκρι | AE4MVX 5LVG8 PSD-2430-3-9524 "πολυουρεθάνηςΠαλτό σε σκόνηΑτσάλι-336 "30 "€585.69
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Φορητό γραφείο καταστημάτων, 4 ράφι, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 24 x 55-5/8 ίντσες | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "ΠολυΓκρι παλτό σε σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας-454 "30 "€652.51
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 Φορητό γραφείο καταστημάτων, 4 ράφι, 1 συρτάρι, μέγεθος 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 ίντσες | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "ΠολυΓκρι παλτό σε σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας1450 "27 "€964.78
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 Φορητό γραφείο, 1 συρτάρι, 3 ράφι, μέγεθος 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 ίντσες | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Βαφή σε σκόνηΑτσάλι----€810.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Φορητό γραφείο καταστημάτων, 3 ράφια, 2 συρτάρια, μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 ίντσες
€1,069.32 /μονάδα