DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Φορητό γραφείο, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 24 ίντσες, γκρι | AE4MVX 5LVG8

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Φορητό γραφείο, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 24 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MVX Μοντέλο: PSD-2430-3-95Cross Ref: 5LVG8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο
Χωρητικότητα ανά ράφι400 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού30 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιού3-Sided Lipped Edge, 1-Side Flat
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)76.84
Πλάτος πλοίου (cm)95.57
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό κάστερφινίρισμαΥλικόΑριθμός συρταριώνΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Φορητό γραφείο καταστημάτων, 4 ράφι, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 24 x 55-5/8 ίντσες | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "ΠολυΓκρι παλτό σε σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας-454 "30 "€652.51
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 Φορητό γραφείο καταστημάτων, 4 ράφι, 1 συρτάρι, μέγεθος 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 ίντσες | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "ΠολυΓκρι παλτό σε σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας1450 "27 "€964.78
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Φορητό γραφείο, 3 ράφι, 2 συρτάρι, μέγεθος 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 ίντσες | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "ΠολυΓκρι παλτό σε σκόνηΣυγκολλημένος χάλυβας2342 "36 "€1,069.32
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 Φορητό γραφείο, 1 συρτάρι, 3 ράφι, μέγεθος 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 ίντσες | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Βαφή σε σκόνηΑτσάλι----€810.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Φορητό γραφείο, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 24 ίντσες, γκρι
€585.69 /μονάδα