DURHAM MANUFACTURING OPCFS-2448-2-TLD-95 Παραγγελία καρότσι συλλογής, 2 ράφι, φλος στο επάνω μέρος, κάτω χείλος, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6LDY

DURHAM MANUFACTURING OPCFS-2448-2-TLD-95 Καλάθι παραλαβής παραγγελίας, 2 ράφια, κορυφαία έκπλυση, κάτω κάλυμμα, μέγεθος 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6LDY Μοντέλο: OPCFS-2448-2-TLD-95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι παραλαβής παραγγελιών
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος40.25 "
Μήκος64.38 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.1658
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούφινίρισμαΎψοςΠλάτος ραφιούΠλάτοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-2-95 Παραγγελία καροτσάκι συλλογής, ράφι γραφής, χωρητικότητα 600 λίβρες | AA7MYJ 16D880 OPC-1836-2-9536 "Παλτό σε σκόνη-18 "--1200 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι€603.59
DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Παραγγελία καρότσι συλλογής, κεκλιμένο ράφι γραφής, χωρητικότητα 600 λίβρες | AA7MYK 16D883 OPC-3060-2-9560 "Παλτό σε σκόνη-30 "--1200 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι€791.54
RFQ
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-3-95 Παραγγελία καρότσι συλλογής, 3 ράφι με χείλος, μέγεθος 18 x 36 ίντσες | CF6LDC OPC-1836-3-95-Βαφή σε σκόνη40.6875 "-18.25 "51.3125 "1200 lbs.Ατσάλι€628.11
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-2-95 Παραγγελία καρότσι συλλογής, 2 ράφι με χείλος, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6LDD OPC-2436-2-95-Βαφή σε σκόνη40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Ατσάλι€633.68
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-3-95 Παραγγελία καρότσι συλλογής, 3 ράφι με χείλος, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6LDE OPC-2436-3-95-Βαφή σε σκόνη40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Ατσάλι€737.88
DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Παραγγελία καρότσι συλλογής με φαινολικό τροχίσκο, 3 ράφι με χείλος, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6LDF OPC-243648-3-6PH-95-Βαφή σε σκόνη51.0625 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Ατσάλι€800.58
DURHAM MANUFACTURING OPC-243660-4-6PH-95 Παραγγελία καροτσιού συλλογής, 4 ράφι, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6LDG OPC-243660-4-6PH-95-Βαφή σε σκόνη60 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Ατσάλι€904.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPCFS-2448-2-TLD-95 Καλάθι παραλαβής παραγγελίας, 2 ράφια, κορυφαία έκπλυση, κάτω κάλυμμα, μέγεθος 24 x 48 ίντσες
€627.65 /μονάδα