DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 Καρότσι με καρούλι, Χωρητικότητα 1200 λίβρες, Γκρι | AE4MVU 5LVF8

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 Σύρμα καρούλι καρούλι, χωρητικότητα 1200 λίβρες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MVU Μοντέλο: MWSR8-LP-95Cross Ref: 5LVF8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,041.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Wool Spool
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος46 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)46.04
Μήκος πλοίου (cm)81.92
Πλάτος πλοίου (cm)117
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Durham Manufacturing MWSR8-LP-95 συρμάτινο καρούλι και καρούλι για να παρέχει οργανωμένη αποθήκευση καρούλι
    • Όλες οι συγκολλημένες χαλύβδινες κατασκευές 14 μετρητών για ανθεκτικότητα
    • Ρόδες από πολυεστέρα (2 άκαμπτες και 2 περιστρεφόμενες) για μεταφορά
    • Αντέχει φορτία έως και 1200 λίβρες
    • Εξοπλισμένο με φρένο ολίσθησης για την αποφυγή τυχαίας κίνησης
    • 8 ράβδοι για τη διαχείριση του καρουλιού και περικαλυμμένα πλαϊνά πάνελ για επιπλέον αποθήκευση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 Σύρμα καρούλι καρούλι, χωρητικότητα 1200 λίβρες, γκρι
€1,041.63 /μονάδα