Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικός μετρητής καυσίμου GPIMETERS 01A31GM-U, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPI 01A31GM-U Ηλεκτρονικός μετρητής καυσίμου, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZDZ Μοντέλο: 01A31GM-UΣταυρός: 13K561
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
€313.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+ / -% 5
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
DisplayΗλεκτρονικό Μητρώο
Εμφάνιση μονάδωνΛίτρο
Υλικό ροήςDEF
Εύρος ροής3 έως 30 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος14 έως 130 βαθμούς. φά
Για μέγεθος σωλήνα1"
Ύψος2 3 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
Μήκος4"
Κύριο σύνολο999,999 gal.
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Ιξώδες40 SUS
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)5
Πτώση πίεσης - 50% Ροή (PSI)2.5
Υλικό άξοναΚαρβίδιο του βολφραμίου
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικός
Πλάτος2 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής καυσίμου GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) μετρά το DEF (ρευστό εξάτμισης ντίζελ), γνωστό και ως ουρία. Αυτή η συμπαγής ηλεκτρονική συσκευή είναι εξαιρετική στη λήψη μετρήσεων καυσίμου και έχει ακρίβεια +/-2.5%.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής καυσίμου GPI 01A31GM-U διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD για εύκολη παρατήρηση.
  • Τροφοδοτείται από δύο εύκολες στην αντικατάσταση αλκαλικές μπαταρίες AAA.
  • Αυτός ο μετρητής καυσίμου έχει κατασκευή από νάιλον και σφραγισμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα για την προστασία του από ζημιές.
  • Λειτουργεί καλά σε αντλίες με ροή εντός της περιοχής 3 - 30 GPM.
  • Αυτός ο ηλεκτρονικός μετρητής καυσίμου συνοδεύεται από μόνιμη εργοστασιακή βαθμονόμηση για μετρήσεις πετρελαίου σε γαλόνια.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Διηθητήρες καυσίμου: Αυτά τα φίλτρα έχουν μέγεθος ματιών 500 microns για να εμποδίζουν τα υπολείμματα να εισέρχονται στον μετρητή.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • FM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτός ο μετρητής καυσίμου GPI να αντέξει σοβαρές θερμοκρασίες;

A. Ο ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής καυσίμου GPI 01A31GM-U μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 14 έως 130 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον μετρητή καυσίμου GPI;

A.

  • Το GPI 01A31GM-U μπορεί να τοποθετηθεί στο άκρο του σωλήνα καυσίμου ή ακριβώς δίπλα του, είτε σε οριζόντιο είτε σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
  • Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τον εύκαμπτο σωλήνα και τυλίξτε όλες τις συνδέσεις με τρία έως τέσσερα περιτυλίγματα ταινίας κλωστής.
  • Συνδέστε το μετρητή στον εύκαμπτο σωλήνα με το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση ροής.
  • Συνδέστε το ακροφύσιο στο μετρητή.
  • Χρησιμοποιήστε το κλειστό εξάρτημα 3/4 ιντσών.
  • Σφίξτε το μετρητή στα άκρα του περιβλήματος με ένα κλειδί.

Ε. Πώς να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες των μετρητών καυσίμου GPI;

A.

  • Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες από την πρόσοψη του μετρητή και ανασηκώστε την πρόσοψη.
  • Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με τις νέες και ελέγξτε για διάβρωση στους ακροδέκτες.
  • Στερεώστε τις βίδες στην πρόσοψη και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος O είναι τέλεια τοποθετημένος για να αποφύγετε την είσοδο υγρασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΤύπος οθόνηςΕμφάνιση μονάδωνΕύρος ροήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
GPIMETERS 01A31GM Ηλεκτρονικός μετρητής καυσίμου, στρόβιλος, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMΤουρμπίναFNPTΤυπική οθόνη LCDγαλ.3 έως 30 gpmΑλουμίνιο300 psiΜπαταρίες 2 AAA€275.86
GPIMETERS 01A31LM Ηλεκτρονικός μετρητής καυσίμου, στρόβιλος, Εύρος ροής 10 έως 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMΤουρμπίναFNPTΤυπική οθόνη LCDΛίτρο10 έως 100 lpmΑλουμίνιο300 psiΜπαταρίες 2 AAA€286.35
GPIMETERS 113255-102 Μετρητής Ντίζελ, Αλουμίνιο | CD8PVY 113255-102ΤουρμπίναNPTοθόνη υγρού κρυστάλλουγαλ./λίτρο3 έως 30 gpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 113255-103 Μετρητής Diesel, Αλουμίνιο | CD8PVZ 113255-103ΤουρμπίναPTSDοθόνη υγρού κρυστάλλουγαλ./λίτρο3 έως 30 gpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 01A52LM Μετρητής καυσίμου, 3 έως 30 gpm Εύρος ροής, 1 BSP Θηλυκό | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP Θηλυκόοθόνη υγρού κρυστάλλουΛίτρο10 έως 100 lpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ
Μετρητής καυσίμου GPIMETERS 01A12LM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, Θηλυκή σύνδεση 1 ίντσας | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT Θηλυκόοθόνη υγρού κρυστάλλουΛίτρο10 έως 100 lpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI 01A31GM-U Ηλεκτρονικός μετρητής καυσίμου, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT
€313.32 /μονάδα